Motion
MOYEU D'ACCOUPLEMENT DE MÂCHOIRE DE BRIDE MJCC33-9-A AVEC CLÉ

RULAND MANUFACTURING CO
MJCC33-9-A CLAMP JAW COUPLING HUB W/KEY

Ruland MJCC33-9-A - Moyeu de couplage de mâchoire, style pince avec rainure de clavette, alésage 9mm, rainure de clavette 3mm, diamètre extérieur 33.3mm, L 44.5mm, 2024 ou 7075 Aluminium
N° D’ARTICLE MI06261419
N° MFRMJCC33-9-A CLAMP JAW COUPLING HUB W/KEY
Prix66.00 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

RULAND MANUFACTURING CO
MJCC33-9-A CLAMP JAW COUPLING HUB W/KEY

Ruland MJCC33-9-A - Moyeu de couplage de mâchoire, style pince avec rainure de clavette, alésage 9mm, rainure de clavette 3mm, diamètre extérieur 33.3mm, L 44.5mm, 2024 ou 7075 Aluminium
N° D’ARTICLE MI06261419
N° MFRMJCC33-9-A CLAMP JAW COUPLING HUB W/KEY
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
Votre prix66.00 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Longueur jusqu’à l’alésage
    0.5900 po
  • Diamètre extérieur
    1.3130 po

Détails

  • Matériel
    Aluminium 2024 ou 7075
  • Plage de température de fonctionnement
    -23 °C à 82 °C
  • Type de produit
    Concentrateurs Oldham
  • Série
    MJCC
  • CUP_NON
    63452920825

Aperçu

Description du fabricant
MOYEU D'ACCOUPLEMENT DE MÂCHOIRE DE BRIDE MJCC33-9-A AVEC CLÉ
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
How would you rate your experience?Select an option from 1 to 5, with 1 being Not good at all and 5 being Very good