Spécifications
Dimensions
- Diamètre à l’alésage36 mm
- Taille de l’alésage1.4173 po
- Diamètre max. du dégagement2.4570 po
- Diamètre extérieur2.2440 po
- Taille de la visM6x18
- Poids0.400 lb
- Largeur15 mm
Détails
- ConstructionDeux pièces - Fractionnement
- FinitionLumineux
- Dispositif de verrouillagePince
- Numéro de catalogue du fabricantMSPB-36-SS
- MatérielAcier inoxydable
- Type de produitColliers d’arbre
- Matériau de la visAcier inoxydable série 18-8 300
- Application typiqueGuide, espacement, alignement des composants, butée mécanique, montage
- CUP_NON63452921430