Spécifications
Dimensions
- Diamètre à l’alésage65 mm
- Taille de l’alésage2.5591 po
- Diamètre max. du dégagement3.9290 po
- Diamètre extérieur3.6610 po
- Taille de la visM8x25
- Poids1.140 lb
- Largeur19 mm
Détails
- ConstructionDeux pièces - Fractionnement
- FinitionLumineux
- Dispositif de verrouillagePince
- Numéro de catalogue du fabricantMSPB-65-SS
- MatérielAcier inoxydable
- Type de produitColliers d’arbre
- Matériau de la visAcier inoxydable série 18-8 300
- Application typiqueGuide, espacement, alignement des composants, butée mécanique, montage
- CUP_NON63452921443