Motion
MSPH-120-F
Ruland MSPH-120-F - Collier d’arbre, robuste, deux pièces, alésage 120mm, OD 160mm, W 32mm, 1215 ou A519 Acier au carbone 1026 fini à chaud
N° D’ARTICLE MI06261460
N° MFRMSPH-120-F
Prix586.63 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.
Ruland MSPH-120-F - Collier d’arbre, robuste, deux pièces, alésage 120mm, OD 160mm, W 32mm, 1215 ou A519 Acier au carbone 1026 fini à chaud
N° D’ARTICLE MI06261460
N° MFRMSPH-120-F
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
Votre prix586.63 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Diamètre à l’alésage
    120 mm
  • Taille de l’alésage
    4.7244 po
  • Diamètre max. du dégagement
    6.6340 po
  • Diamètre extérieur
    6.2990 po
  • Taille de la vis
    M12x40
  • Poids
    4.530 lb
  • Largeur
    32 mm

Détails

  • Construction
    Deux pièces - Fractionnement
  • Finition
    Oxyde noir
  • Revêtement de finition
    Oxyde noir
  • Dispositif de verrouillage
    Pince
  • Numéro de catalogue du fabricant
    MSPH-120-F
  • Matériel
    Acier
  • Type de produit
    Colliers d’arbre
  • Matériau de la vis
    Acier allié
  • Application typique
    Guide, espacement, alignement des composants, butée mécanique, montage
  • CUP_NON
    63452913331

Aperçu

Description du fabricant
COLLET À ARBRE FENDU EN DEUX PIÈCES MSPH-120-F