Motion
MSPH-130-F
Ruland MSPH-130-F - Collier d’arbre, robuste, deux pièces, alésage 130mm, OD 170mm, W 32mm, 1215 ou A519 Acier au carbone 1026 fini à chaud
N° D’ARTICLE MI06261462
N° MFRMSPH-130-F
Prix1,249.30 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.
Ruland MSPH-130-F - Collier d’arbre, robuste, deux pièces, alésage 130mm, OD 170mm, W 32mm, 1215 ou A519 Acier au carbone 1026 fini à chaud
N° D’ARTICLE MI06261462
N° MFRMSPH-130-F
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
Prix1,249.30 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Taille de l’alésage
    5.1181 po
  • Diamètre max. du dégagement
    7.0040 po
  • Diamètre extérieur
    6.6930 po
  • Taille de la vis
    M12x40
  • Poids
    4.860 lb

Détails

  • Finition
    Oxyde noir
  • Matériel
    Acier
  • Type de produit
    Colliers d’arbre
  • Matériau de la vis
    Acier allié
  • Application typique
    Guide, espacement, alignement des composants, butée mécanique, montage
  • CUP_NON
    63452913333

Aperçu

Description du fabricant
COLLET À ARBRE FENDU EN DEUX PIÈCES MSPH-130-F