Spécifications
Dimensions
- Désalignement angulaire3 °
- Alésage - Côté 10.5000 po
- Alésage - Côté 20.3750 po
- Taille de l’alésage0.5000 po
- Longueur de l’accouplement30 mm
- Longueur jusqu’à l’alésage0.7170 po
- Diamètre extérieur1.1810 po
- Désalignement parallèle0.3800 po
- Taille de la visM4
- Poids0.170 lb
Détails
- Matériel7075 Aluminium
- Type de produitRaccords rigides à pince
- Type de vis/matériauVis d'assemblage à tête creuse
- SérieRaccord de poutre série MW 4
- Capacité de couple4.87 pi-lb
- CUP_NON63452920676