Motion
PCR10-4MM-1/8 po-SS

RULAND MANUFACTURING CO
PCR10-4MM-1/8"-SS

Raccord rigide à pince - Série P 4 Raccord de poutre, Alésage - Côté 1 : 4 mm, Alésage - Côté 2 : 0.1250 po
N° D’ARTICLE MI06261510
N° MFRPCR10-4MM-1/8"-SS
Prix240.22 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

RULAND MANUFACTURING CO
PCR10-4MM-1/8"-SS

Raccord rigide à pince - Série P 4 Raccord de poutre, Alésage - Côté 1 : 4 mm, Alésage - Côté 2 : 0.1250 po
N° D’ARTICLE MI06261510
N° MFRPCR10-4MM-1/8"-SS
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
Prix240.22 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Désalignement angulaire
    3 °
  • Alésage - Côté 1
    4 mm
  • Alésage - Côté 2
    0.1250 po
  • Taille de l’alésage
    0.1570 po
  • Longueur de l’accouplement
    20.30 mm
  • Longueur jusqu’à l’alésage
    0.3780 po
  • Diamètre extérieur
    0.6250 po
  • Désalignement parallèle
    0.0080 po
  • Taille de la vis
    M2
  • Poids
    0.107 lb

Détails

  • Matériel
    Acier inoxydable 303
  • Type de produit
    Raccords rigides à pince
  • Type de vis/matériau
    Vis d'assemblage à tête creuse
  • Série
    Accouplement de poutre P-Series 4
  • Capacité de couple
    1.33 pi-lb
  • CUP_NON
    63452919701

Aperçu

Description du fabricant
RACCORD À PINCE 4-BEAM EN ACIER INOXYDABLE PCR10-4MM-1/8 PO