Spécifications
Dimensions
- Désalignement angulaire3 °
- Alésage - Côté 15 mm
- Alésage - Côté 20.1875 po
- Taille de l’alésage0.1970 po
- Longueur de l’accouplement27 mm
- Longueur jusqu’à l’alésage0.5000 po
- Diamètre extérieur0.8750 po
- Désalignement parallèle0.0080 po
- Taille de la visM3
- Poids0.091 lb
Détails
- Tolérance de l’alésage+0.001 po à -0.000 po | +0.025 mm à -0.000 mm
- Matériau de couplageAluminium
- Matériel7075 Aluminium
- Type de produitRaccords rigides à pince
- Type de vis/matériauVis d'assemblage à tête creuse
- SérieAccouplement de poutre P-Series 4
- Capacité de couple1.67 pi-lb
- CUP_NON63452919623