Motion
PCR20-1/2"-10MM-A

RULAND MANUFACTURING CO
PCR20-1/2"-10MM-A

Raccord rigide à pince - 4, 1.2500 po DE, 7075 Aluminium
N° D’ARTICLE MI06261583
N° MFRPCR20-1/2"-10MM-A
Prix155.65 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

RULAND MANUFACTURING CO
PCR20-1/2"-10MM-A

Raccord rigide à pince - 4, 1.2500 po DE, 7075 Aluminium
N° D’ARTICLE MI06261583
N° MFRPCR20-1/2"-10MM-A
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
Prix155.65 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Alésage - Côté 1
    0.5000 po
  • Alésage - Côté 2
    10 mm
  • Longueur jusqu’à l’alésage
    0.6950 po
  • Diamètre extérieur
    1.2500 po
  • Poids
    0.217 lb

Détails

  • Tolérance de l’alésage
    +0.025 mm à -0.000 mm | +0.001 po à -0.000 po
  • Matériel
    7075 Aluminium
  • Nombre de faisceaux
    4
  • Série
    Accouplement de poutre P-Series 4
  • Capacité de couple
    4.33 pi-lb
  • Raideur de torsion
    0.120 po-lb/deg
  • CUP_NON
    63452913252

Aperçu

Description du fabricant
PCR20-1/2"-10MM-A RACCORD DE BRIDE 4-BEAM