Motion
BC10-4MM-1/8 po-A
Ruland BC10-4MM-1/8 po-A - Raccord de soufflet, style pince, diamètre extérieur 4mmx0.125 po, diamètre extérieur 0.590 po/ 15.0mm, L 1.072 po/ 27.2mm, moyeux en aluminium 2024 ou 7075 , soufflets en acier inoxydable 321
N° D’ARTICLE MI06261633
N° MFRBC10-4MM-1/8"-A
Prix190.64 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.
Ruland BC10-4MM-1/8 po-A - Raccord de soufflet, style pince, diamètre extérieur 4mmx0.125 po, diamètre extérieur 0.590 po/ 15.0mm, L 1.072 po/ 27.2mm, moyeux en aluminium 2024 ou 7075 , soufflets en acier inoxydable 321
N° D’ARTICLE MI06261633
N° MFRBC10-4MM-1/8"-A
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
Prix190.64 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Taille de l’alésage
    0.1570 po
  • Longueur jusqu’à l’alésage
    0.5170 po
  • Diamètre extérieur
    0.5900 po
  • Poids
    0.017 lb

Détails

  • Couple dynamique sans inversion
    1.25 N-m
  • Série
    BC/MBC
  • Capacité de couple
    1.83 pi-lb
  • Raideur de torsion
    72 po-lb/deg
  • CUP_NON
    63452914014

Aperçu

Description du fabricant
RACCORD À SOUFFLET DE BRIDE BC10-4MM-1/8"-A