Spécifications
Dimensions
- Diamètre à l’alésage0.3750 po
- Taille de l’alésage0.3750 po
- Diamètre max. du dégagement1.0270 po
- Diamètre extérieur0.8750 po
- Taille de la vis#6-32
- Poids0.040 lb
- Largeur0.3430 po
Détails
- ConstructionUne-pièce - Fractionné
- FinitionLumineux
- Dispositif de verrouillagePince
- Numéro de catalogue du fabricantCL-6HX-SS
- MatérielAcier inoxydable
- Type de produitColliers d’arbre
- Matériau de la visAcier inoxydable série 18-8 300
- Application typiqueGuide, espacement, alignement des composants, butée mécanique, montage
- CUP_NON63452920928