Motion
DCD10-1/4"-6MM-A

RULAND MANUFACTURING CO
DCD10-1/4"-6MM-A

Accouplement de disque complet - série DCD/MDCD, diamètre extérieur de 15 mm, 0.9375 po OAL
N° D’ARTICLE MI06261820
N° MFRDCD10-1/4"-6MM-A
Prix194.62 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

RULAND MANUFACTURING CO
DCD10-1/4"-6MM-A

Accouplement de disque complet - série DCD/MDCD, diamètre extérieur de 15 mm, 0.9375 po OAL
N° D’ARTICLE MI06261820
N° MFRDCD10-1/4"-6MM-A
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
Prix194.62 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Désalignement angulaire
    1 °
  • Désalignement axial
    0.0040 po
  • Taille de l’alésage
    0.2500 po
  • Longueur jusqu’à l’alésage
    0.4580 po
  • Diamètre extérieur
    15 mm
  • Longueur totale
    0.9375 po
  • Désalignement parallèle
    0.0020 po
  • Poids
    0.017 lb

Détails

  • Couple dynamique sans inversion
    0.85 N-m
  • Matériel
    Moyeux en aluminium anodisé|Ressorts à disque en acier inoxydable
  • Nombre de disques
    2
  • Type de produit
    Accouplements de disque complets
  • Série
    DCD/MDCD
  • Capacité de couple
    1.25 pi-lb
  • CUP_NON
    63452914585

Aperçu

Description du fabricant
DCD10-1/4"-6MM-A PINCE 2 ACCOUPLEMENT À DISQUE