Motion
FSR20-11MM-3/8 po-SS

RULAND MANUFACTURING CO
FSR20-11MM-3/8"-SS

Raccord rigide de vis de fixation - 6, 1.2500 po DE, acier inoxydable 303
N° D’ARTICLE MI06262203
N° MFRFSR20-11MM-3/8"-SS
Prix411.08 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

RULAND MANUFACTURING CO
FSR20-11MM-3/8"-SS

Raccord rigide de vis de fixation - 6, 1.2500 po DE, acier inoxydable 303
N° D’ARTICLE MI06262203
N° MFRFSR20-11MM-3/8"-SS
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
Prix411.08 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Alésage - Côté 1
    11 mm
  • Alésage - Côté 2
    0.3750 po
  • Longueur jusqu’à l’alésage
    0.8420 po
  • Diamètre extérieur
    1.2500 po
  • Poids
    0.751 lb

Détails

  • Tolérance de l’alésage
    +0.025 mm à -0.000 mm | +0.001 po à -0.000 po
  • Code d’harmonisation
    8483.60.8000
  • Matériel
    Acier inoxydable 303
  • Nombre de faisceaux
    6
  • Série
    Raccord de poutre série F 6
  • Capacité de couple
    10.77 pi-lb
  • Raideur de torsion
    0.023 po-lb/deg
  • CUP_NON
    63452919518

Aperçu

Description du fabricant
FSR20-11MM-3/8"-SS ACCOUPLEMENT DE JEU 6-BEAM
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
Comment évalueriez-vous votre expérience?Sélectionnez une option de 1 à 5, 1 étant Pas bon du tout et 5 étant Très bon