Spécifications
Dimensions
- Alésage - Côté 10.3750 po
- Alésage - Côté 28 mm
- Longueur jusqu’à l’alésage0.7170 po
- Diamètre extérieur1.1810 po
- Longueur totale2.2500 po
- Poids0.170 lb
Détails
- Tolérance de l’alésage+0.001 po à -0.000 po | +0.025 mm à -0.000 mm
- Matériel7075 Aluminium
- Nombre de faisceaux4
- SérieRaccord de poutre série MW 4
- Capacité de couple5.09 pi-lb
- Raideur de torsion0.710 N-m/dég
- CUP_NON63452916847