Spécifications
Dimensions
- Désalignement angulaire3 °
- Alésage - Côté 111 mm
- Alésage - Côté 28 mm
- Taille de l’alésage0.4330 po
- Longueur de l’accouplement30 mm
- Longueur jusqu’à l’alésage0.5590 po
- Diamètre extérieur1.1810 po
- Désalignement parallèle0.0150 po
- Taille de la visM5
- Poids0.170 lb
Détails
- Tolérance de l’alésage+0.025 mm à -0.000 mm
- Matériau de couplageAluminium
- Matériel7075 Aluminium
- Type de produitVis de fixation, raccords rigides
- Matériau de la visAcier allié
- Type de vis/matériauVis de fixation à douille
- SérieRaccord de poutre série MW 4
- Cote de température-40 à 225 °F
- Capacité de couple4.87 pi-lb
- CUP_NON63452911043