Motion
PCR12-6MM-1/8 po-A

RULAND MANUFACTURING CO
PCR12-6MM-1/8"-A

Raccord rigide à pince - 4, 0.7500 po DE, 7075 Aluminium
N° D’ARTICLE MI06262476
N° MFRPCR12-6MM-1/8"-A
Prix89.02 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

RULAND MANUFACTURING CO
PCR12-6MM-1/8"-A

Raccord rigide à pince - 4, 0.7500 po DE, 7075 Aluminium
N° D’ARTICLE MI06262476
N° MFRPCR12-6MM-1/8"-A
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
Prix89.02 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Alésage - Côté 1
    6 mm
  • Alésage - Côté 2
    0.1250 po
  • Longueur jusqu’à l’alésage
    0.4220 po
  • Diamètre extérieur
    0.7500 po
  • Poids
    0.059 lb

Détails

  • Tolérance de l’alésage
    +0.025 mm à -0.000 mm | +0.001 po à -0.000 po
  • Matériel
    7075 Aluminium
  • Nombre de faisceaux
    4
  • Série
    Accouplement de poutre P-Series 4
  • Capacité de couple
    1.17 pi-lb
  • Raideur de torsion
    0.328 po-lb/deg
  • CUP_NON
    63452919616

Aperçu

Description du fabricant
PCR12-6MM-1/8"-A ACCOUPLEMENT DE BRIDE 4-BEAM

Vous pourriez également aimer

Données sur la conformité et la sécurité

Cliquez sur une icône ci-dessous pour en savoir plus sur les données de conformité et de sécurité
texte alternatif
texte alternatif