Spécifications
Dimensions
- Alésage - Côté 10.3750 po
- Alésage - Côté 27 mm
- Longueur jusqu’à l’alésage0.6950 po
- Diamètre extérieur1.1250 po
- Poids0.197 lb
Détails
- Tolérance de l’alésage+0.025 mm à -0.000 mm | +0.001 po à -0.000 po
- Matériel7075 Aluminium
- Nombre de faisceaux4
- SérieAccouplement de poutre P-Series 4
- Capacité de couple3.33 pi-lb
- Raideur de torsion0.140 po-lb/deg
- CUP_NON63452919660