Spécifications
Dimensions
- Désalignement angulaire3 °
- Alésage - Côté 10.1563 po
- Alésage - Côté 23 mm
- Diamètre à l’alésage3 mm
- Taille de l’alésage0.1560 po
- Longueur de l’accouplement20.30 mm
- Longueur jusqu’à l’alésage0.3780 po
- Diamètre extérieur0.6250 po
- Désalignement parallèle0.0080 po
- Taille de la visM3
- Poids0.107 lb
Détails
- Tolérance de l’alésage+0.025 mm à -0.000 mm | +0.001 po à -0.000 po
- Matériau de couplageAcier inoxydable
- MatérielAcier inoxydable 303
- Type de produitVis de fixation, raccords rigides
- Type de vis/matériauVis de fixation à douille
- SérieAccouplement de poutre P-Series 4
- Capacité de couple1.33 pi-lb
- CUP_NON63452919918