Spécifications
Dimensions
- Désalignement angulaire2 °
- Désalignement axial0.0160 po
- Alésage - Côté 113 mm
- Alésage - Côté 20.3125 po
- Taille de l’alésage0.5120 po
- Largeur du moyeu15 mm
- Taille de la rainure de clavette - Côté 15 mm
- Longueur jusqu’à l’alésage0.8420 po
- Diamètre extérieur1.3125 po
- Longueur totale45 mm
- Désalignement parallèle0.0080 po
- Poids0.165 lb
Détails
- Tolérance de l’alésage0.0010 po / -0.0000 po
- Matériau du disqueAcier inoxydable de type 302
- Couple dynamique sans inversion5.65 N-m
- Inversion dynamique du couple25 po-lb;2.83 N-m
- Revêtement de finitionNoir anodisé, sulfurique anodisé
- Matériau du concentrateurBarre en aluminium 2024-T351
- MatérielMoyeux en aluminium anodisé|Ressorts à disque en acier inoxydable
- Vitesse maximale10000 tr/min
- Nombre de disques2
- Type de produitAccouplements de disque complets
- Fini à visOxyde noir
- Matériau de la visAcier allié
- SérieDCDK/MDCDK
- Couple de serrage2.1 N-m
- Capacité de couple8.33 pi-lb
- Raideur de torsion253 po-lb/deg;28.6 N-m/deg
- CUP_NON63452917404