Motion
DCS36-30MM-1 po-A
Raccord de disque complet - série DCS/MDCS, 2.2500 po de diamètre extérieur, 2.3125 po de diamètre extérieur, matériau de moyeu de barre en aluminium 2024-T351
N° D’ARTICLE MI06262950
N° MFRDCS36-30MM-1"-A
Prix346.79 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.
Raccord de disque complet - série DCS/MDCS, 2.2500 po de diamètre extérieur, 2.3125 po de diamètre extérieur, matériau de moyeu de barre en aluminium 2024-T351
N° D’ARTICLE MI06262950
N° MFRDCS36-30MM-1"-A
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
Prix346.79 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Désalignement angulaire
    1 °
  • Désalignement axial
    0.0150 po
  • Alésage - Côté 1
    30 mm
  • Alésage - Côté 2
    1.0000 po
  • Taille de l’alésage
    1.1810 po
  • Largeur du moyeu
    1.0500 po
  • Longueur jusqu’à l’alésage
    1.0500 po
  • Diamètre extérieur
    2.2500 po
  • Longueur totale
    2.3125 po
  • Poids
    0.405 lb

Détails

  • Tolérance de l’alésage
    0.0010 po / -0.0000 po
  • Matériau du disque
    Acier inoxydable de type 302
  • Couple dynamique sans inversion
    25.45 N-m
  • Inversion dynamique du couple
    1.13 N-m
  • Revêtement de finition
    Noir anodisé, sulfurique anodisé
  • Matériau du concentrateur
    Barre en aluminium 2024-T351
  • Matériel
    Ressorts à disque en acier inoxydable
  • Vitesse maximale
    10000 tr/min
  • Nombre de disques
    1
  • Type de produit
    Accouplements de disque complets
  • Fini à vis
    Oxyde noir
  • Matériau de la vis
    Acier allié
  • Série
    DCS/MDCS
  • Couple de serrage
    16 N-m
  • Capacité de couple
    37.50 pi-lb
  • Raideur de torsion
    1000 po-lb/deg;113.0 N-m/deg
  • CUP_NON
    63452915373

Aperçu

Description du fabricant
DCS36-30MM-1"-A BRIDE 1 ACCOUPLEMENT DISQUE