Motion
FSR16-1/4"-6MM-SS

RULAND MANUFACTURING CO
FSR16-1/4"-6MM-SS

Raccord rigide de vis de fixation - 0.2500 po de diamètre, 1 po de diamètre extérieur, matériau en acier inoxydable
N° D’ARTICLE MI06263198
N° MFRFSR16-1/4"-6MM-SS
Prix270.55 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

RULAND MANUFACTURING CO
FSR16-1/4"-6MM-SS

Raccord rigide de vis de fixation - 0.2500 po de diamètre, 1 po de diamètre extérieur, matériau en acier inoxydable
N° D’ARTICLE MI06263198
N° MFRFSR16-1/4"-6MM-SS
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
Prix270.55 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Désalignement angulaire
    3 °
  • Alésage - Côté 1
    0.2500 po
  • Alésage - Côté 2
    6 mm
  • Taille de l’alésage
    0.2500 po
  • Longueur de l’accouplement
    1.5000 po
  • Longueur jusqu’à l’alésage
    0.7200 po
  • Diamètre extérieur
    1 po
  • Désalignement parallèle
    0.0150 po
  • Taille de la vis
    M5
  • Poids
    0.484 lb

Détails

  • Tolérance de l’alésage
    +0.025 mm à -0.000 mm | +0.001 po à -0.000 po
  • Matériau de couplage
    Acier inoxydable
  • Code d’harmonisation
    8483.60.8000
  • Matériel
    Acier inoxydable 303
  • Type de produit
    Vis de fixation, raccords rigides
  • Type de vis/matériau
    Vis de fixation à douille
  • Série
    Raccord de poutre série F 6
  • Capacité de couple
    4.42 pi-lb
  • CUP_NON
    63452919490

Aperçu

Description du fabricant
FSR16-1/4"-6MM-SS ACCOUPLEMENT DE JEU 6-BEAM