Motion
FSR24-12MM-3/8 po-A

RULAND MANUFACTURING CO
FSR24-12MM-3/8"-A

Raccord rigide de vis de fixation - 6, 1.5000 po DE, 7075 Aluminium
N° D’ARTICLE MI06263239
N° MFRFSR24-12MM-3/8"-A
Prix188.65 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

RULAND MANUFACTURING CO
FSR24-12MM-3/8"-A

Raccord rigide de vis de fixation - 6, 1.5000 po DE, 7075 Aluminium
N° D’ARTICLE MI06263239
N° MFRFSR24-12MM-3/8"-A
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
Prix188.65 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Alésage - Côté 1
    12 mm
  • Alésage - Côté 2
    0.3750 po
  • Longueur jusqu’à l’alésage
    1.0750 po
  • Diamètre extérieur
    1.5000 po
  • Poids
    0.520 lb

Détails

  • Tolérance de l’alésage
    +0.025 mm à -0.000 mm | +0.001 po à -0.000 po
  • Code d’harmonisation
    8483.60.8000
  • Matériel
    7075 Aluminium
  • Nombre de faisceaux
    6
  • Série
    Raccord de poutre série F 6
  • Capacité de couple
    9.17 pi-lb
  • Raideur de torsion
    0.027 po-lb/deg
  • CUP_NON
    63452919436

Aperçu

Description du fabricant
FSR24-12MM-3/8"-A 6-BEAM COUPLAGE