Motion
MBCK33-15-10-A
Ruland MBCK33-15-10-A - Raccord de soufflet, style pince avec rainures de clavette, diamètres 15mmx10mm, rainures de clavette 5mmx3mm, diamètre extérieur 33.3mm, L 42.9mm, moyeux en aluminium 2024 ou 7075 , soufflets en acier inoxydable 321
N° D’ARTICLE MI06263299
N° MFRMBCK33-15-10-A
Prix306.97 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.
Ruland MBCK33-15-10-A - Raccord de soufflet, style pince avec rainures de clavette, diamètres 15mmx10mm, rainures de clavette 5mmx3mm, diamètre extérieur 33.3mm, L 42.9mm, moyeux en aluminium 2024 ou 7075 , soufflets en acier inoxydable 321
N° D’ARTICLE MI06263299
N° MFRMBCK33-15-10-A
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
Prix306.97 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Taille de l’alésage
    0.5910 po
  • Longueur jusqu’à l’alésage
    0.8040 po
  • Diamètre extérieur
    1.3130 po
  • Poids
    0.165 lb

Détails

  • Couple dynamique sans inversion
    6.80 N-m
  • Inversion dynamique du couple
    12.73 N-m
  • Série
    MBCK
  • Capacité de couple
    10 pi-lb
  • Raideur de torsion
    45 N-m/dég
  • CUP_NON
    63452916539

Aperçu

Description du fabricant
MBCK33-15-10-A RACCORD À SOUFFLET DE BRIDE