Motion
MBCK51-22-12-A
Ruland MBCK51-22-12-A - Raccord de soufflet, style pince avec rainures de clavette, diamètres 22mmx12mm, rainures de clavette 6mmx4mm, diamètre extérieur 50.8mm, L 58.7mm, moyeux en aluminium 2024 ou 7075 , soufflets en acier inoxydable 321
N° D’ARTICLE MI06263418
N° MFRMBCK51-22-12-A
Prix319.60 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.
Ruland MBCK51-22-12-A - Raccord de soufflet, style pince avec rainures de clavette, diamètres 22mmx12mm, rainures de clavette 6mmx4mm, diamètre extérieur 50.8mm, L 58.7mm, moyeux en aluminium 2024 ou 7075 , soufflets en acier inoxydable 321
N° D’ARTICLE MI06263418
N° MFRMBCK51-22-12-A
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
Prix319.60 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Taille de l’alésage
    0.8660 po
  • Longueur jusqu’à l’alésage
    1.0990 po
  • Diamètre extérieur
    2 po
  • Poids
    0.440 lb

Détails

  • Couple dynamique sans inversion
    22.60 N-m
  • Série
    MBCK
  • Capacité de couple
    33.33 pi-lb
  • Raideur de torsion
    108 N-m/dég
  • CUP_NON
    63452916796

Aperçu

Description du fabricant
MBCK51-22-12-A RACCORD À SOUFFLET DE BRIDE