Spécifications
Dimensions
- Taille de l’alésage0.9450 po
- Longueur jusqu’à l’alésage1.0990 po
- Diamètre extérieur2 po
- Poids0.440 lb
Détails
- Couple dynamique sans inversion22.60 N-m
- SérieMBCK
- Capacité de couple33.33 pi-lb
- Raideur de torsion108 N-m/dég
- CUP_NON63452916816
Aperçu
Description du fabricant
MBCK51-24-24-A RACCORD À SOUFFLET DE BRIDE