Motion
MOYEU D'ACCOUPLEMENT DE LA MÂCHOIRE DE LA VIS DE CALAGE MJS51-24-A

RULAND MANUFACTURING CO
MJS51-24-A SET SCREW JAW COUPLING HUB

Ruland MJS51-24-A - Moyeu de couplage de mâchoire, type vis de fixation, alésage 24mm, diamètre extérieur 50.8mm, L 61.0mm, 2024 ou 7075 Aluminium
N° D’ARTICLE MI06263970
N° MFRMJS51-24-A SET SCREW JAW COUPLING HUB
Prix128.56 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

RULAND MANUFACTURING CO
MJS51-24-A SET SCREW JAW COUPLING HUB

Ruland MJS51-24-A - Moyeu de couplage de mâchoire, type vis de fixation, alésage 24mm, diamètre extérieur 50.8mm, L 61.0mm, 2024 ou 7075 Aluminium
N° D’ARTICLE MI06263970
N° MFRMJS51-24-A SET SCREW JAW COUPLING HUB
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
Prix128.56 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Longueur jusqu’à l’alésage
    0.8200 po
  • Diamètre extérieur
    2 po

Détails

  • Matériel
    Aluminium 2024 ou 7075
  • Plage de température de fonctionnement
    -23 °C à 82 °C
  • Type de produit
    Concentrateurs Oldham
  • Série
    MJS
  • CUP_NON
    63452921472

Aperçu

Description du fabricant
MOYEU D'ACCOUPLEMENT DE LA MÂCHOIRE DE LA VIS DE CALAGE MJS51-24-A