Motion
MOYEU D'ACCOUPLEMENT OLDHAM À PINCE MOCT57-22-A

RULAND MANUFACTURING CO
MOCT57-22-A CLAMP OLDHAM COUPLING HUB

Ruland MOCT57-22-A - Concentrateur de couplage Oldham, style pince, alésage 22mm, diamètre extérieur 57.2mm, L 78.7mm, 2024 ou 7075 Aluminium
N° D’ARTICLE MI06264013
N° MFRMOCT57-22-A CLAMP OLDHAM COUPLING HUB
Prix107.50 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

RULAND MANUFACTURING CO
MOCT57-22-A CLAMP OLDHAM COUPLING HUB

Ruland MOCT57-22-A - Concentrateur de couplage Oldham, style pince, alésage 22mm, diamètre extérieur 57.2mm, L 78.7mm, 2024 ou 7075 Aluminium
N° D’ARTICLE MI06264013
N° MFRMOCT57-22-A CLAMP OLDHAM COUPLING HUB
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
Prix107.50 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Longueur jusqu’à l’alésage
    1.1300 po
  • Diamètre extérieur
    2.2500 po

Détails

  • Matériel
    Aluminium 2024 ou 7075
  • Plage de température de fonctionnement
    -23 °C à 148 °C
  • Type de produit
    Concentrateurs Oldham
  • Série
    MOCT
  • CUP_NON
    63452906586

Aperçu

Description du fabricant
MOYEU D'ACCOUPLEMENT OLDHAM À PINCE MOCT57-22-A