Spécifications
Dimensions
- Alésage - Côté 10.3750 po
- Alésage - Côté 28 mm
- Longueur jusqu’à l’alésage0.5590 po
- Diamètre extérieur0.9840 po
- Longueur totale2.2500 po
- Poids0.254 lb
Détails
- Tolérance de l’alésage+0.025 mm à -0.000 mm | +0.001 po à -0.000 po
- MatérielAcier inoxydable 303
- Nombre de faisceaux4
- SérieRaccord de poutre série MW 4
- Capacité de couple3.39 pi-lb
- Raideur de torsion0.830 N-m/dég
- CUP_NON63452920732