Spécifications
Dimensions
- Alésage - Côté 18 mm
- Alésage - Côté 20.2500 po
- Longueur jusqu’à l’alésage0.5590 po
- Diamètre extérieur0.9840 po
- Longueur totale30 mm
- Poids0.254 lb
Détails
- Tolérance de l’alésage+0.025 mm à -0.000 mm | +0.001 po à -0.000 po
- Code d’harmonisation8483.60.8000
- MatérielAcier inoxydable 303
- Nombre de faisceaux4
- SérieRaccord de poutre série MW 4
- Capacité de couple3.76 pi-lb
- Raideur de torsion0.580 N-m/dég
- CUP_NON63452920733