Spécifications
Dimensions
- Désalignement angulaire3 °
- Alésage - Côté 10.2500 po
- Alésage - Côté 26 mm
- Diamètre à l’alésage0.2500 po
- Taille de l’alésage0.2500 po
- Longueur de l’accouplement24 mm
- Longueur jusqu’à l’alésage0.4610 po
- Diamètre extérieur0.9840 po
- Longueur totale2.6250 po
- Désalignement parallèle0.3800 po
- Taille de la visM4
- Poids0.254 lb
Détails
- Tolérance de l’alésage+0.025 mm à -0.000 mm | +0.001 po à -0.000 po
- Matériau de couplageAcier inoxydable
- Code d’harmonisation8483.60.8000
- LubrificationSans entretien
- MatérielAcier inoxydable 303
- Nombre de vis verrouillées4
- Type de produitVis de fixation, raccords rigides
- Matériau de la visAcier allié
- Type de vis/matériauVis de fixation à douille
- SérieRaccord de poutre série MW 4
- Cote de température-40 à 350 °F
- Capacité de couple3.76 pi-lb
- Couple nominal (po-lb)45.14 po-lb
- CUP_NON63452920759