Motion
MWS25-9-8-A
Raccord rigide de vis de fixation - 0.3540 po de diamètre, 0.9840 po de diamètre extérieur, matériau en aluminium
N° D’ARTICLE MI06264081
N° MFRMWS25-9-8-A
Prix96.87 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.
Raccord rigide de vis de fixation - 0.3540 po de diamètre, 0.9840 po de diamètre extérieur, matériau en aluminium
N° D’ARTICLE MI06264081
N° MFRMWS25-9-8-A
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
Prix96.87 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Désalignement angulaire
    3 °
  • Alésage - Côté 1
    9 mm
  • Alésage - Côté 2
    8 mm
  • Taille de l’alésage
    0.3540 po
  • Longueur de l’accouplement
    24 mm
  • Longueur jusqu’à l’alésage
    0.4610 po
  • Diamètre extérieur
    0.9840 po
  • Désalignement parallèle
    0.0150 po
  • Taille de la vis
    M4
  • Poids
    0.098 lb

Détails

  • Tolérance de l’alésage
    +0.025 mm à -0.000 mm
  • Matériau de couplage
    Aluminium
  • Matériel
    7075 Aluminium
  • Type de produit
    Vis de fixation, raccords rigides
  • Matériau de la vis
    Acier allié
  • Type de vis/matériau
    Vis de fixation à douille
  • Série
    Raccord de poutre série MW 4
  • Capacité de couple
    2.29 pi-lb
  • CUP_NON
    63452913083

Aperçu

Description du fabricant
MWS25-9-8-A RACCORD À VIS DE PRESSION 4-BEAM