Spécifications
Dimensions
- Désalignement angulaire3 °
- Alésage - Côté 10.3125 po
- Alésage - Côté 25 mm
- Taille de l’alésage0.3130 po
- Longueur de l’accouplement27 mm
- Longueur jusqu’à l’alésage0.5000 po
- Diamètre extérieur0.8750 po
- Désalignement parallèle0.0080 po
- Taille de la visM4
- Poids0.091 lb
Détails
- Tolérance de l’alésage+0.025 mm à -0.000 mm | +0.001 po à -0.000 po
- Matériau de couplageAluminium
- Matériel7075 Aluminium
- Type de produitVis de fixation, raccords rigides
- Type de vis/matériauVis de fixation à douille
- SérieAccouplement de poutre P-Series 4
- Capacité de couple1.33 pi-lb
- CUP_NON63452919831