Spécifications
Dimensions
- Désalignement angulaire3 °
- Alésage - Côté 10.3125 po
- Alésage - Côté 27 mm
- Taille de l’alésage0.3130 po
- Longueur de l’accouplement1.2500 po
- Longueur jusqu’à l’alésage0.5790 po
- Diamètre extérieur1 po
- Désalignement parallèle0.0150 po
- Taille de la visM4
- Poids0.134 lb
Détails
- Tolérance de l’alésage+0.001 po à -0.000 po | +0.025 mm à -0.000 mm
- Matériau de couplageAluminium
- Matériel7075 Aluminium
- Type de produitVis de fixation, raccords rigides
- Type de vis/matériauVis de fixation à douille
- SérieAccouplement de poutre P-Series 4
- Capacité de couple2.75 pi-lb
- CUP_NON63452919849