Spécifications
Dimensions
- Alésage - Côté 10.5000 po
- Alésage - Côté 27 mm
- Longueur jusqu’à l’alésage0.6950 po
- Diamètre extérieur1.2500 po
- Poids0.597 lb
Détails
- Tolérance de l’alésage+0.025 mm à -0.000 mm | +0.001 po à -0.000 po
- Code d’harmonisation8483.60.8000
- MatérielAcier inoxydable 303
- Nombre de faisceaux4
- SérieAccouplement de poutre P-Series 4
- Capacité de couple5.83 pi-lb
- Raideur de torsion0.064 po-lb/deg
- CUP_NON63452919996