Spécifications
Dimensions
- Diamètre à l’alésage1.1250 po
- Taille de l’alésage1.1250 po
- Diamètre max. du dégagement2.1400 po
- Diamètre extérieur1.8750 po
- Taille de la vis1/4 - 28
- Poids0.090 lb
- Largeur0.5000 po
Détails
- ConstructionDeux pièces - Fractionnement
- FinitionLumineux
- Dispositif de verrouillagePince
- Numéro de catalogue du fabricantSPB-18-A
- MatérielAluminium
- Type de produitColliers d’arbre
- Matériau de la visAcier allié
- Application typiqueGuide, espacement, alignement des composants, butée mécanique, montage
- CUP_NON63452904187