Spécifications
Dimensions
- Diamètre à l’alésage1.9375 po
- Taille de l’alésage1.9375 po
- Diamètre max. du dégagement3.2730 po
- Diamètre extérieur3 po
- Taille de la vis5/16 - 24
- Poids0.740 lb
- Largeur0.6875 po
Détails
- ConstructionDeux pièces - Fractionnement
- FinitionOxyde noir
- Revêtement de finitionOxyde noir
- Dispositif de verrouillagePince
- Numéro de catalogue du fabricantSPB-31-F
- MatérielAcier
- Type de produitColliers d’arbre
- Matériau de la visAcier allié
- Application typiqueGuide, espacement, alignement des composants, butée mécanique, montage
- CUP_NON63452903943