Motion
SPK-24-A
Ruland SPK-24-A - Collier d’arbre, deux pièces avec rainure de clavette, alésage 1.5000 po, rainure de clavette 3/8 po, diamètre extérieur 2 3/8 po, largeur 0.563 po, aluminium 2024
N° D’ARTICLE MI06264312
N° MFRSPK-24-A
Prix55.33 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.
Ruland SPK-24-A - Collier d’arbre, deux pièces avec rainure de clavette, alésage 1.5000 po, rainure de clavette 3/8 po, diamètre extérieur 2 3/8 po, largeur 0.563 po, aluminium 2024
N° D’ARTICLE MI06264312
N° MFRSPK-24-A
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
Prix55.33 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Diamètre à l’alésage
    1.5000 po
  • Taille de l’alésage
    1.5000 po
  • Diamètre max. du dégagement
    2.5780 po
  • Diamètre extérieur
    2.3750 po
  • Taille de la vis
    1/4 - 28
  • Poids
    0.150 lb
  • Largeur
    0.5625 po

Détails

  • Construction
    Deux pièces - Fractionnement
  • Finition
    Lumineux
  • Dispositif de verrouillage
    Pince avec rainure de clavette
  • Numéro de catalogue du fabricant
    SPK-24-A
  • Matériel
    Aluminium
  • Type de produit
    Colliers d’arbre
  • Matériau de la vis
    Acier allié
  • Application typique
    Guide, espacement, alignement des composants, butée mécanique, montage
  • CUP_NON
    63452911950

Aperçu

Description du fabricant
COLLET À ARBRE FENDU EN DEUX PIÈCES SPK-24-A