Spécifications
Dimensions
- Alésage - Côté 11.1875 po
- Alésage - Côté 21.1875 po
- Taille de l’alésage1.1880 po
- Diamètre max. du dégagement2.2420 po
- Longueur de l’accouplement3.2500 po
- Diamètre extérieur2.0625 po
- Longueur totale3.2500 po
- Taille de la vis1/4 - 28
- Poids1.858 lb
Détails
- Tolérance de l’alésage+0,002 po / +0,0005 po
- Matériau de couplageAcier
- MatérielAcier au carbone 1215
- Vitesse maximale4000 tr/min
- Nombre de vis verrouillées4
- Type de produitRaccords rigides à pince
- Matériau de la visAcier allié avec Nypatch
- SérieCLX
- CUP_NON63452900417