Motion
DCDK36-14-14-A
Accouplement de disque complet - série DCDK, 2.2500 po DE, 78.2 mm OAL
N° D’ARTICLE MI06264408
N° MFRDCDK36-14-14-A
Prix495.56 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.
Accouplement de disque complet - série DCDK, 2.2500 po DE, 78.2 mm OAL
N° D’ARTICLE MI06264408
N° MFRDCDK36-14-14-A
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
Prix495.56 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Désalignement angulaire
    2 °
  • Désalignement axial
    0.0300 po
  • Alésage - Côté 1
    0.8750 po
  • Alésage - Côté 2
    0.8750 po
  • Longueur jusqu’à l’alésage
    1.4580 po
  • Diamètre extérieur
    2.2500 po
  • Longueur totale
    78.2 mm
  • Désalignement parallèle
    0.0120 po
  • Poids
    0.440 lb

Détails

  • Couple dynamique sans inversion
    25.45 N-m
  • Matériel
    Moyeux en aluminium anodisé|Ressorts à disque en acier inoxydable
  • Nombre de disques
    2
  • Type de produit
    Accouplements de disque complets
  • Série
    DCDK
  • Capacité de couple
    37.50 pi-lb
  • CUP_NON
    63452917783

Aperçu

Description du fabricant
DCDK36-14-14-A PINCE 2 ACCOUPLEMENT À DISQUE