Motion
FCMR32-13-12-A
Raccord rigide à pince - 6, 1.2500 po DE, 7075 Aluminium
N° D’ARTICLE MI06264592
N° MFRFCMR32-13-12-A
Prix176.10 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.
Raccord rigide à pince - 6, 1.2500 po DE, 7075 Aluminium
N° D’ARTICLE MI06264592
N° MFRFCMR32-13-12-A
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
Prix176.10 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Alésage - Côté 1
    13 mm
  • Alésage - Côté 2
    12 mm
  • Longueur jusqu’à l’alésage
    0.8420 po
  • Diamètre extérieur
    1.2500 po
  • Poids
    0.273 lb

Détails

  • Tolérance de l’alésage
    +0.025 mm à -0.000 mm
  • Code d’harmonisation
    8483.60.8000
  • Matériel
    7075 Aluminium
  • Nombre de faisceaux
    6
  • Série
    Raccord de poutre série F 6
  • Capacité de couple
    4.28 pi-lb
  • Raideur de torsion
    0.710 N-m/dég
  • CUP_NON
    63452920940

Aperçu

Description du fabricant
FCMR32-13-12-A AJUSTEMENT DE PINCE À 6-BEAM