Motion
FCMR38-20-14-A
Raccord rigide à pince - 6, 1.5000 po DE, 7075 Aluminium
N° D’ARTICLE MI06264626
N° MFRFCMR38-20-14-A
Prix219.01 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.
Raccord rigide à pince - 6, 1.5000 po DE, 7075 Aluminium
N° D’ARTICLE MI06264626
N° MFRFCMR38-20-14-A
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
Prix219.01 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Alésage - Côté 1
    20 mm
  • Alésage - Côté 2
    14 mm
  • Longueur jusqu’à l’alésage
    1.0750 po
  • Diamètre extérieur
    1.5000 po
  • Poids
    0.520 lb

Détails

  • Tolérance de l’alésage
    +0.025 mm à -0.000 mm
  • Code d’harmonisation
    8483.60.8000
  • Matériel
    7075 Aluminium
  • Nombre de faisceaux
    6
  • Série
    Raccord de poutre série F 6
  • Capacité de couple
    8.67 pi-lb
  • Raideur de torsion
    0.770 N-m/dég
  • CUP_NON
    63452920971

Aperçu

Description du fabricant
FCMR38-20-14-A AJUSTEMENT DE PINCE À 6-BEAM