Spécifications
Dimensions
- Alésage - Côté 17 mm
- Alésage - Côté 20.2500 po
- Longueur jusqu’à l’alésage0.7200 po
- Diamètre extérieur1 po
- Poids0.176 lb
Détails
- Tolérance de l’alésage+0.001 po à -0.000 po | +0.025 mm à -0.000 mm
- Code d’harmonisation8483.60.8000
- Matériel7075 Aluminium
- Nombre de faisceaux6
- SérieRaccord de poutre série F 6
- Capacité de couple2.92 pi-lb
- Raideur de torsion0.062 po-lb/deg
- CUP_NON63452919402