Spécifications
Dimensions
- Alésage - Côté 14 mm
- Alésage - Côté 24 mm
- Diamètre à l’alésage4 mm
- Taille de l’alésage0.1570 po
- Longueur de l’accouplement22 mm
- Diamètre extérieur15 mm
- Longueur totale22 mm
- Taille de la visM2
- Poids0.054 lb
Détails
- Tolérance de l’alésage+0.050 mm / +0.012 mm
- Matériau de couplageAcier inoxydable
- Type de couplagePince deux pièces
- Code d’harmonisation8483.60.8000
- LubrificationSans entretien
- MatérielAcier inoxydable 303
- Vitesse maximale4000 tr/min
- Couple maximum transmis1.9900 N-m
- Nombre de vis verrouillées8
- Type de produitRaccords rigides à pince
- Matériau de la visAcier inoxydable série 18-8 300
- SérieMSPX
- Cote de température-40 à 350 °F
- Capacité de couple0.27 pi-lb
- Couple nominal (po-lb)17.61 po-lb
- CUP_NON63452921632