Spécifications
Dimensions
- Alésage - Côté 10.2500 po
- Alésage - Côté 26 mm
- Longueur jusqu’à l’alésage0.4220 po
- Diamètre extérieur0.7500 po
- Poids0.059 lb
Détails
- Tolérance de l’alésage+0.025 mm à -0.000 mm | +0.001 po à -0.000 po
- Code d’harmonisation8483.60.8000
- Matériel7075 Aluminium
- Nombre de faisceaux4
- SérieAccouplement de poutre P-Series 4
- Capacité de couple1.17 pi-lb
- Raideur de torsion0.330 po-lb/deg
- CUP_NON63452919817