Motion
QCL-32-A
Ruland QCL-32-A - Collier d’arbre de serrage rapide, monopièce, diamètre extérieur 2.0000 po, diamètre extérieur 3.937 po, largeur 0.748 po, corps en aluminium 6061 po, poignée en aluminium 6063 po
N° D’ARTICLE MI06265275
N° MFRQCL-32-A
Prix115.81 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.
Ruland QCL-32-A - Collier d’arbre de serrage rapide, monopièce, diamètre extérieur 2.0000 po, diamètre extérieur 3.937 po, largeur 0.748 po, corps en aluminium 6061 po, poignée en aluminium 6063 po
N° D’ARTICLE MI06265275
N° MFRQCL-32-A
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
Prix115.81 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Diamètre à l’alésage
    2.0000 po
  • Taille de l’alésage
    2 po
  • Diamètre extérieur
    3.9370 po
  • Taille de la vis
    M6
  • Poids
    0.500 lb
  • Largeur
    0.7480 po

Détails

  • Construction
    Une-pièce - Fractionné
  • Finition
    Poignée dorée
  • Dispositif de verrouillage
    Pince rapide avec levier
  • Numéro de catalogue du fabricant
    QCL-32-A
  • Matériel
    Aluminium
  • Type de produit
    Colliers d’arbre
  • Matériau de la vis
    Acier inoxydable série 18-8 300
  • Application typique
    Guide, espacement, alignement des composants, butée mécanique, montage
  • CUP_NON
    63452913556

Aperçu

Description du fabricant
COLLIER D’ARBRE À SERRAGE RAPIDE QCL-32-A