Motion
SPB-2-F
Ruland SPB-2-F - Collier d’arbre, équilibré, deux pièces, alésage 0.1250 po, diamètre extérieur 5/8 po, largeur 0.281 po, acier sans plomb 1215
N° D’ARTICLE MI06265284
N° MFRSPB-2-F
Prix26.91 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.
Ruland SPB-2-F - Collier d’arbre, équilibré, deux pièces, alésage 0.1250 po, diamètre extérieur 5/8 po, largeur 0.281 po, acier sans plomb 1215
N° D’ARTICLE MI06265284
N° MFRSPB-2-F

Disponibilité :
En stock
Réseau de fournisseurs
Expédition
Ce produit nécessite une demande de devis et peut prendre plus de temps à traiter et à expédier
Prix26.91 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Diamètre à l’alésage
    0.1250 po
  • Taille de l’alésage
    0.1250 po
  • Diamètre max. du dégagement
    0.7730 po
  • Diamètre extérieur
    0.6250 po
  • Taille de la vis
    #4-40
  • Poids
    0.020 lb
  • Largeur
    0.2810 po

Détails

  • Construction
    Deux pièces - Fractionnement
  • Finition
    Oxyde noir
  • Revêtement de finition
    Oxyde noir
  • Dispositif de verrouillage
    Pince
  • Numéro de catalogue du fabricant
    SPB-2-F
  • Matériel
    Acier
  • Type de produit
    Colliers d’arbre
  • Matériau de la vis
    Acier allié
  • Application typique
    Guide, espacement, alignement des composants, butée mécanique, montage
  • CUP_NON
    63452903942

Aperçu

Description du fabricant
COLLET À ARBRE FENDU EN DEUX PIÈCES SPB-2-F