Motion
SPB-3-A
Ruland SPB-3-A - Collier d’arbre, équilibré, deux pièces, diamètre extérieur 0.1875 po, diamètre extérieur 5/8 po, largeur 0.281 po, aluminium 2024
N° D’ARTICLE MI06265285
N° MFRSPB-3-A
Prix26.00 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.
Ruland SPB-3-A - Collier d’arbre, équilibré, deux pièces, diamètre extérieur 0.1875 po, diamètre extérieur 5/8 po, largeur 0.281 po, aluminium 2024
N° D’ARTICLE MI06265285
N° MFRSPB-3-A

Disponibilité :
En stock
Réseau de fournisseurs
Expédition
Ce produit nécessite une demande de devis et peut prendre plus de temps à traiter et à expédier
Prix26.00 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Diamètre à l’alésage
    0.1875 po
  • Taille de l’alésage
    0.1875 po
  • Diamètre max. du dégagement
    0.7730 po
  • Diamètre extérieur
    0.6250 po
  • Taille de la vis
    #4-40
  • Poids
    0.010 lb
  • Largeur
    0.2810 po

Détails

  • Construction
    Deux pièces - Fractionnement
  • Finition
    Lumineux
  • Dispositif de verrouillage
    Pince
  • Numéro de catalogue du fabricant
    SPB-3-A
  • Matériel
    Aluminium
  • Type de produit
    Colliers d’arbre
  • Matériau de la vis
    Acier allié
  • Application typique
    Guide, espacement, alignement des composants, butée mécanique, montage
  • CUP_NON
    63452921555

Aperçu

Description du fabricant
COLLET À ARBRE FENDU EN DEUX PIÈCES SPB-3-A