Spécifications
Dimensions
- Alésage - Côté 11.4375 po
- Alésage - Côté 21.0000 po
- Taille de l’alésage1 po
- Diamètre max. du dégagement2.8400 po
- Longueur de l’accouplement3.8750 po
- Taille de la rainure de clavette0.3750 po
- Diamètre extérieur2.6250 po
- Taille de la vis5/16 - 24
- Poids4.124 lb
Détails
- Tolérance de l’alésage+0,002 po / +0,0005 po
- MatérielAcier au carbone 1215
- Type de produitRaccords rigides à pince
- Matériau de la visAcier allié avec Nypatch
- SérieSPC
- Capacité de couple800 pi-lb
- CUP_NON63452904147