Motion
BCK26-10-8-A
Ruland BCK26-10-8-A - Raccord de soufflet, style pince avec rainures, diamètres 0.625 po x0.500 po, rainures 3/16 po x1/8 po, diamètre extérieur 1.625 po, L 2.000 po, moyeux en aluminium 2024 ou 7075 po, soufflets en acier inoxydable 321
N° D’ARTICLE MI06265311
N° MFRBCK26-10-8-A
Prix305.63 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.
Ruland BCK26-10-8-A - Raccord de soufflet, style pince avec rainures, diamètres 0.625 po x0.500 po, rainures 3/16 po x1/8 po, diamètre extérieur 1.625 po, L 2.000 po, moyeux en aluminium 2024 ou 7075 po, soufflets en acier inoxydable 321
N° D’ARTICLE MI06265311
N° MFRBCK26-10-8-A
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
Prix305.63 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Taille de l’alésage
    0.6250 po
  • Longueur jusqu’à l’alésage
    0.9460 po
  • Diamètre extérieur
    1.6250 po
  • Poids
    0.305 lb

Détails

  • Couple dynamique sans inversion
    14 N-m
  • Inversion dynamique du couple
    9.90 N-m
  • Série
    BCK
  • Capacité de couple
    20.83 pi-lb
  • Raideur de torsion
    550 po-lb/deg
  • CUP_NON
    63452916561

Aperçu

Description du fabricant
BCK26-10-8-A RACCORD À SOUFFLET DE BRIDE