Motion
ENCL20-5MM-A
Ruland ENCL20-5MM-A - Collier d’arbre, ligne mince, monopièce, alésage 5mm, OD 20mm, W 5.5mm, 2024 Aluminium
N° D’ARTICLE MI06265399
N° MFRENCL20-5MM-A
Prix14.42 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.
Ruland ENCL20-5MM-A - Collier d’arbre, ligne mince, monopièce, alésage 5mm, OD 20mm, W 5.5mm, 2024 Aluminium
N° D’ARTICLE MI06265399
N° MFRENCL20-5MM-A
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
Prix14.42 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Diamètre à l’alésage
    5 mm
  • Taille de l’alésage
    0.1969 po
  • Diamètre max. du dégagement
    0.8460 po
  • Diamètre extérieur
    0.7870 po
  • Taille de la vis
    M2x6
  • Poids
    0.009 lb
  • Largeur
    5.5 mm

Détails

  • Construction
    Une-pièce - Fractionné
  • Finition
    Lumineux
  • Dispositif de verrouillage
    Pince
  • Numéro de catalogue du fabricant
    ENCL20-5MM-A
  • Matériel
    Aluminium
  • Type de produit
    Colliers d’arbre
  • Matériau de la vis
    Acier allié
  • Application typique
    Guide, espacement, alignement des composants, butée mécanique, montage
  • CUP_NON
    63452913776

Aperçu

Description du fabricant
COLLIER DE SERRAGE MONOBLOC ENCL20-5MM-A